Legrand - Kézi jelzésadó vészleállításhoz, fehér RAL 9003, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069662 - 138073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés típusa - egyéb
Üveglappal - Nem
Papírborítással - Igen
Magasság - 90 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970520579
Sonepar cikkszám
SX069662
Gyártói cikkszám
138073
Gyártói típuskód
138073
Jelentés típusa:
egyéb
Üveglappal:
Nem
Papírborítással:
Igen
Magasság:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Mélység:
57 mm
Kézi jelzésadó vészleállításhoz, fehér RAL 9003, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07