Legrand - Kézi kapcsoló 100A egypólusú 1mod billenőkaros IP20 GT05708 - 004314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043148
Sonepar cikkszám
GT05708
Gyártói cikkszám
004314
Gyártói típuskód
LEXIC 004314
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 100A egypólusú 1mod billenőkaros