Legrand - Kézi kapcsoló 100A hárompólusú 3mod billenőkaros 4354 - 004354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043544
Sonepar cikkszám
4354
Gyártói cikkszám
004354
Gyártói típuskód
LEXIC 004354
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Kézi kapcsoló 100A hárompólusú 3mod billenőkaros