Nem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló 10A 1P irányv mellső rögz 0-1-2-3 ál GT27041 - 023521

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 10A 1P irányv mellső rögz 0-1-2-3 ál GT27041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060235215

Sonepar cikkszám

GT27041

Gyártói cikkszám

023521

Gyártói típuskód

Mini 023521

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

4

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 10A 1P irányv mellső rögz 0-1-2-3 ál