Nem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 1-0-2 2P GT27565 - 023506

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló  10A átkapcs mellső rögz 1-0-2 2P GT27565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060235062

Sonepar cikkszám

GT27565

Gyártói cikkszám

023506

Gyártói típuskód

Mini 023506

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Kézi kapcsoló 10A átkapcs mellső rögz 1-0-2 2P