Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi kapcsoló 10A voltmérő átk 3f 4állású mellső IP65 GT23832 - 023527

MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló  10A voltmérő átk 3f 4állású mellső IP65 GT23832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Igen

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - mellső rögzítésű

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060235277

Sonepar cikkszám

GT23832

Gyártói cikkszám

023527

Gyártói típuskód

Mini 023527

Mérés fázisok között lehetséges:

Igen

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

mellső rögzítésű

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Kézi kapcsoló 10A voltmérő átk 3f 4állású mellső