Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kézi kapcsoló 125A BE/KI 4mod billenőkaros G68257 - 004378

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 125A BE/KI 4mod billenőkaros G68257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lencse színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043780

Sonepar cikkszám

G68257

Gyártói cikkszám

004378

Gyártói típuskód

LEXIC 004378

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

4

Kézi kapcsoló 125A BE/KI 4mod billenőkaros