MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló 125A kétpólusú 2mod billenőkaros SN015476 - 004338

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 125A kétpólusú 2mod billenőkaros SN015476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 2

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060043384

Sonepar cikkszám

SN015476

Gyártói cikkszám

004338

Gyártói típuskód

LEXIC 004338

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

2

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP2X

Motorhajtás opcionális:

Igen

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kézi kapcsoló 125A kétpólusú 2mod billenőkaros