Legrand - Kézi kapcsoló 125A szakaszoló 3mod billenőkaros G70154 - 004358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Lencse színe - fekete
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043582
Sonepar cikkszám
G70154
Gyártói cikkszám
004358
Gyártói típuskód
LEXIC 004358
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
3
Kézi kapcsoló 125A szakaszoló 3mod billenőkaros