Legrand - Kézi kapcsoló 125A terhelésszakaszoló 3P mellső fekete G50412 - 022534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060225346
Sonepar cikkszám
G50412
Gyártói cikkszám
022534
Gyártói típuskód
Vistop 022534
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
70 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
12 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP2X
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
70 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
125 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
70 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem