Legrand - Kézi kapcsoló 160A terhelésszakaszoló 4P oldalsó fekete G68814 - 022556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060225568
Sonepar cikkszám
G68814
Gyártói cikkszám
022556
Gyártói típuskód
Vistop 022556
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
88 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
12 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP2X
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
160 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3.5 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
88 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem