Legrand - Kézi kapcsoló 16A 1P 1mod SN015639 - 406400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064064002
Sonepar cikkszám
SN015639
Gyártói cikkszám
406400
Gyártói típuskód
DX3-I 406400
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
0-690 V
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
250 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
4500 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.75 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
94.8 mm
Mélység:
76.4 mm