Legrand - Kézi kapcsoló 1P 10A be-ki mellső rögz GT25317 - 023501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25317
Gyártói cikkszám
023501
Gyártói típuskód
Mini 023501
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Kézi kapcsoló 1P 10A be-ki mellső rögz