Legrand - Kézi kapcsoló 20A egypólusú 1mod billenőkaros IP20 4302 - 004302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060043025
Sonepar cikkszám
4302
Gyártói cikkszám
004302
Gyártói típuskód
LEXIC 004302
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 20A egypólusú 1mod billenőkaros