Legrand - Kézi kapcsoló 20A egypólusú+jelzőlámpa 1mod bille IP20 4303 - 004303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043032
Sonepar cikkszám
4303
Gyártói cikkszám
004303
Gyártói típuskód
LEXIC 004303
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
glimmlámpa
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 20A egypólusú+jelzőlámpa 1mod bille