Legrand - Kézi kapcsoló 20A hárompólusú 2mod billenőkaros IP20 4342 - 004342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043421
Sonepar cikkszám
4342
Gyártói cikkszám
004342
Gyártói típuskód
LEXIC 004342
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 20A hárompólusú 2mod billenőkaros