Legrand - Kézi kapcsoló 20A kétpólusú 1mod billenőkaros 4322 - 004322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043223
Sonepar cikkszám
4322
Gyártói cikkszám
004322
Gyártói típuskód
LEXIC 004322
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kézi kapcsoló 20A kétpólusú 1mod billenőkaros