Legrand - Kézi kapcsoló 20A kétpólusú+jelzőlámpa 1mod bille IP20 4323 - 004323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043230
Sonepar cikkszám
4323
Gyártói cikkszám
004323
Gyártói típuskód
LEXIC 004323
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Fényforrás:
glimmlámpa
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 20A kétpólusú+jelzőlámpa 1mod bille