Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kézi kapcsoló 20A négypólusú 2mod billenőkaros IP20 GT71458 - 004362

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 20A négypólusú 2mod billenőkaros IP20 GT71458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lencse színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043629

Sonepar cikkszám

GT71458

Gyártói cikkszám

004362

Gyártói típuskód

LEXIC 004362

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Kézi kapcsoló 20A négypólusú 2mod billenőkaros