Legrand - Kézi kapcsoló 20A váltó 1mod billenő 2P Ny-z GT05777 - 004388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043889
Sonepar cikkszám
GT05777
Gyártói cikkszám
004388
Gyártói típuskód
LEXIC 004388
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Kézi kapcsoló 20A váltó 1mod billenő 2P Ny-z