Legrand - Kézi kapcsoló 250A terhelés szakaszoló 3P bal old. kapcs. GT28602 - 026623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28602
Gyártói cikkszám
026623
Gyártói típuskód
DPX-IS 250 026623
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
230-690 V
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
3
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
250 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
9 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
100 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem