Legrand - Kézi kapcsoló 250A terhelésszakaszoló 3P mellső fekete G14689 - 022540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14689
Gyártói cikkszám
022540
Gyártói típuskód
Vistop 022540
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Kézi kapcsoló 250A terhelésszakaszoló 3P mellső fekete