Legrand - Kézi kapcsoló 250A terhelésszakaszoló 3P oldalsó fekete G14129 - 022545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14129
Gyártói cikkszám
022545
Gyártói típuskód
Vistop 022545
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Kézi kapcsoló 250A terhelésszakaszoló 3P oldalsó fekete