Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kézi kapcsoló 32A 1mod billenőkaros +lámpa 4306 - 004306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 32A 1mod billenőkaros +lámpa 4306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4306

Gyártói cikkszám

004306

Gyártói típuskód

LEXIC 004306

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

glimmlámpa

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kézi kapcsoló 32A 1mod billenőkaros +lámpa