Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi kapcsoló 32A 2p váltókapcs CX3 IP20 SN108462 - 412903

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 32A 2p váltókapcs CX3 IP20 SN108462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - váltókapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108462

Gyártói cikkszám

412903

Gyártói típuskód

CX3 412903

Kapcsolási funkció:

váltókapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.384 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Legkisebb bemérési feszültség:

380 V

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Beépítési mélység:

44 mm

Védettség (IP):

IP20

Kézi kapcsoló 32A 2p váltókapcs CX3 IP20