Legrand - Kézi kapcsoló 32A 2p váltókapcsoló Ny+Z IP20 SN134581 - 412904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - váltókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134581
Gyártói cikkszám
412904
Gyártói típuskód
CX3 412904
Kapcsolási funkció:
váltókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.384 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
44 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 32A 2p váltókapcsoló Ny+Z IP20