Legrand - Kézi kapcsoló 32A egypólusú 1mod billenőkaros IP20 4305 - 004305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060043056
Sonepar cikkszám
4305
Gyártói cikkszám
004305
Gyártói típuskód
LEXIC 004305
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 32A egypólusú 1mod billenőkaros