Legrand - Kézi kapcsoló 32A hárompólusú 2mod billenőkaros IP20 4345 - 004345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043452
Sonepar cikkszám
4345
Gyártói cikkszám
004345
Gyártói típuskód
LEXIC 004345
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 32A hárompólusú 2mod billenőkaros