Legrand - Kézi kapcsoló 32A kétpólusú 1mod billenőkaros IP20 4325 - 004325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043254
Sonepar cikkszám
4325
Gyártói cikkszám
004325
Gyártói típuskód
LEXIC 004325
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 32A kétpólusú 1mod billenőkaros