Legrand - Kézi kapcsoló 32A kétpólusú+jelzőlámpa 1mod bille 4326 - 004326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Lencse színe - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043261
Sonepar cikkszám
4326
Gyártói cikkszám
004326
Gyártói típuskód
LEXIC 004326
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
1
Kézi kapcsoló 32A kétpólusú+jelzőlámpa 1mod bille