Legrand - Kézi kapcsoló 32A négypólusú 2mod billenőkaros IP20 4365 - 004365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Lencse színe - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043650
Sonepar cikkszám
4365
Gyártói cikkszám
004365
Gyártói típuskód
LEXIC 004365
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
4
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 32A négypólusú 2mod billenőkaros