Nem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló 3P 10A be-ki mellső rögz GT25316 - 023503

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 3P 10A be-ki mellső rögz GT25316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060235031

Sonepar cikkszám

GT25316

Gyártói cikkszám

023503

Gyártói típuskód

Mini 023503

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

3

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Kézi kapcsoló 3P 10A be-ki mellső rögz