Legrand - Kézi kapcsoló 400A terhelés szakaszoló 4P mellső kapcsolás GT18179 - 026662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060266622
Sonepar cikkszám
GT18179
Gyártói cikkszám
026662
Gyártói típuskód
DPX-IS 630 026662
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
230-690 V
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
400 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
15 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
160 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem