Legrand - Kézi kapcsoló 63A 3P 3mod SN015643 - 406536

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 63A 3P 3mod SN015643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064065368

Sonepar cikkszám

SN015643

Gyártói cikkszám

406536

Gyártói típuskód

DX3-IS 406536

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

0-690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

4500 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.75 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kézi kapcsoló 63A 3P 3mod