Legrand - Kézi kapcsoló 63A hárompólusú 3mod billenőkaros IP20 4350 - 004350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060043506
Sonepar cikkszám
4350
Gyártói cikkszám
004350
Gyártói típuskód
LEXIC 004350
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fekete
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Kézi kapcsoló 63A hárompólusú 3mod billenőkaros