Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kézi kapcsoló 63A kétpólusú 2mod billenőkaros 4330 - 004330

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 63A kétpólusú 2mod billenőkaros 4330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043308

Sonepar cikkszám

4330

Gyártói cikkszám

004330

Gyártói típuskód

LEXIC 004330

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi kapcsoló 63A kétpólusú 2mod billenőkaros