Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kézi kapcsoló 63A négypólusú 4 mod billenőkaros IP20 4370 - 004370

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 63A négypólusú 4 mod billenőkaros IP20 4370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Lencse színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060043704

Sonepar cikkszám

4370

Gyártói cikkszám

004370

Gyártói típuskód

LEXIC 004370

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Kézi kapcsoló 63A négypólusú 4 mod billenőkaros