Nem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló 63A terhelésszakaszoló 3P oldalsó fekete G60163 - 022516

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló   63A terhelésszakaszoló 3P oldalsó fekete G60163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060225162

Sonepar cikkszám

G60163

Gyártói cikkszám

022516

Gyártói típuskód

Vistop 022516

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

35 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

7 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP2X

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

63 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

63 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

35 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kézi kapcsoló 63A terhelésszakaszoló 3P oldalsó fekete