Legrand - Kézi kapcsoló DPX-IS 250 készülékrögzítő lap GT38003 - 026239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 130.75 mm
Szélesség - 99 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060262396
Sonepar cikkszám
GT38003
Gyártói cikkszám
026239
Gyártói típuskód
DPX-IS 250 026239
Anyag:
acél
Magasság:
130.75 mm
Szélesség:
99 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Kézi kapcsoló DPX-IS 250 készülékrögzítő lap