Nem visszaküldhető

Legrand - Kézi kapcsoló mellső meghosszabb. rot. hajtás szürke GT45962 - 026589

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló mellső meghosszabb. rot. hajtás szürke GT45962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060265892

Sonepar cikkszám

GT45962

Gyártói cikkszám

026589

Gyártói típuskód

DPX-IS 1600 026589

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló mellső meghosszabb. rot. hajtás szürke