Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz IP40 GT08155 - 004652

MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz IP40 GT08155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérés fázisok között lehetséges - Nem

  • Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Nem

  • Készülék felépítése - falon kívüli

  • Nulla állással - Igen

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060046521

Sonepar cikkszám

GT08155

Gyártói cikkszám

004652

Gyártói típuskód

LEXIC 004652

Mérés fázisok között lehetséges:

Nem

Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:

Nem

Készülék felépítése:

falon kívüli

Nulla állással:

Igen

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Kézi kapcsoló voltmérő átk mellső rögz