Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Alkonykapcsoló 1400W izzóhoz, 400VA fénycsőhöz IP55 GT39837 - 069517

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 nyitó

  • Kikapcsolási fényerő - 0.5-1500 lx

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 5.6 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695170

Sonepar cikkszám

GT39837

Gyártói cikkszám

069517

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069517

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 nyitó

Kikapcsolási fényerő:

0.5-1500 lx

Szerelési mód:

falon kívül

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

5.6 A

Bekapcsolási fényerő:

0.5-1500 lx

Bekapcsolási késleltetés:

45 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

1400 W

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Kikapcsolási késleltetés:

45 s

Szín:

szürke

Lengő:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

64 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Magasság:

64 mm

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkonykapcsoló 1400W izzóhoz, 400VA fénycsőhöz IP55