Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Antenna csatl alj végzáró TV keret nélk fehér GT23756 - 773679

MásolásMásolás
Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Antenna csatl alj végzáró TV keret nélk fehér GT23756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 1

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067736791

Sonepar cikkszám

GT23756

Gyártói cikkszám

773679

Gyártói típuskód

Cariva 773679

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

1

Csillapítás 860 MHz esetén:

10 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Védettség:

IP21

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

81 mm

Készülék magasság:

81 mm

Készülék mélység:

40 mm

TV frekvenciasáv:

4-862 MHz

Antenna csatl alj végzáró TV keret nélk fehér