Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Billentyű 1-es lámpajellel, gyöngyház SN021105 - 771544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "fény"
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715444
Sonepar cikkszám
SN021105
Gyártói cikkszám
771544
Gyártói típuskód
Galea Life 771544
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"fény"
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm