Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Műa csatorna 60x35mm fehér G71977 - 010401

MásolásMásolás
Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Műa csatorna  60x35mm fehér G71977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 35 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060104016

Sonepar cikkszám

G71977

Gyártói cikkszám

010401

Gyártói típuskód

DLP 010401

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

35 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

40 mm

RAL-szám:

9003

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

egyéb

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1550 mm2

Műa csatorna 60x35mm fehér