Legrand - Kiegészítő, 4 modulos szerelődoboz univerzális oszlophoz SX072725 - 510202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel - nyitott
Rögzítősáv - 60 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971196407
Sonepar cikkszám
SX072725
Gyártói cikkszám
510202
Gyártói típuskód
DLP 510202
Csatlakozóaljzat szerelési módja:
előlap
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Kivitel:
nyitott
Rögzítősáv:
60 mm
Csatlakozótérrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Húzástehermentesítés-lehetőség:
Nem
Kiegészítő, 4 modulos szerelődoboz univerzális oszlophoz