Legrand - Kiegészítő mozgatható láb 1 és 2 rekeszes mini oszlophoz, alumínium SX072950 - 653087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - alumínium
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195226
Sonepar cikkszám
SX072950
Gyártói cikkszám
653087
Gyártói típuskód
DLP 653087
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
alumínium
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kiegészítő mozgatható láb 1 és 2 rekeszes mini oszlophoz, alumínium