Legrand - Kiegészítő mozgatható láb 1 és 2 rekeszes mini oszlophoz, fehér SX072949 - 653086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Szín - fehér
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195219
Sonepar cikkszám
SX072949
Gyártói cikkszám
653086
Gyártói típuskód
DLP 653086
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Felület:
bevont
Beállítható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kiegészítő mozgatható láb 1 és 2 rekeszes mini oszlophoz, fehér