Legrand - Kiegészítő PRÉMIUM szögletes csengőnyomó gomb IP54-es, 100m-es hatótávolsággal, elemmel, fehér SX069598 - 094279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Névtáblával - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067332
Sonepar cikkszám
SX069598
Gyártói cikkszám
094279
Gyártói típuskód
094279
Alak:
egyéb
Névtáblával:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
fehér
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Védettség (IP):
IP4X
Kiegészítő PRÉMIUM szögletes csengőnyomó gomb IP54-es, 100m-es hatótávolsággal, elemmel, fehér