Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kiegészítők munkaáramú kioldó 230V DPX3 630 SN006184 - 422242

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Kiegészítők munkaáramú kioldó 230V DPX3 630 SN006184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970335685

Sonepar cikkszám

SN006184

Gyártói cikkszám

422242

Gyártói típuskód

DPX3 630 422242

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Kiegészítők munkaáramú kioldó 230V DPX3 630